折り畳める座敷チェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2脚) 注文コード 25144290 品番 TAN-210(BR)-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

法事や親戚・近所の集まりなどにあると便利な折りたたみ式座敷チェア。
すっきりスマートに折りたたむことができるので、使わないときもラクラク収納できます。
折りたたむとスリムなのに、座面のクッションはしっかりとした厚みがあり、長時間座っていても疲れにくい。

ブラウン2脚組 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×53×116 用途チェア 寸法(mm)SH290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×53×116 折りたたみ寸法(mm)700×445×55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1につき ¥3,520 / 税込 ¥3,872
離島数量1につき ¥4,224 / 税込 ¥4,646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25144274
2026-02-23
用途:
仏壇の前に
医療・福祉・介護関連業

夫婦共に膝を痛め、父母の仏壇の前で座るのが辛くなり椅子が欲しいと購入。ゆっくりと座れるよう他の物よりも座面が広い物にしました。主人も私もゆったりと座れ座り心地もとても良いです。脚も4本脚ではなくラウンドなので畳に跡がつきにくいだろうと思います。
とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする