※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Vita
Vitaの ベッド・寝具
Vitaの 掛け布団
5層合わせ毛布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4色)
注文コード
25144554
品番
TAN-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3枚合わせで5層構造の極厚あったか毛布
マイヤー仕上げで手触りなめらか
4色セットでお買い得!来客用にも
用途
毛布
質量(kg)
約1.9
色
4色組(レッド/ブラウン/ネイビー/グリーン)
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1480×2000
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約140×200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646