Vita
Vitaの サロン用品/家具
Vitaの セット面・ミラー
Vitaの 自立式ミラー
ジュエリー収納 スタンドドレッサーミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25144728
品番
TAN-178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
一度使ったら手離せない「超収納力」のジュエリーボックス&うれしい全身ミラー
ミラーの前でメイクからヘアセット、身だしなみチェックまで出来ます!
色
ホワイト
内寸法(mm)
(収納棚)330×73
ミラー寸法(mm)
255×1095、(内小ミラー)330×137
棚板寸法(mm)
330×180
鏡面寸法(mm)
1200×365
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098