Vita
Vitaの 内装資材
Vitaの カーペット・フロア
Vitaの ラグマット
ウィルトン調カーペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1600×2300
注文コード
25144816
品番
TAN-219GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりと目が詰まったウィルトン織でお部屋を華やかに演出するカーペット。ヒートセット加工でお手入れも簡単
用途
室内装飾
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1600×2300
厚さ
8mm
パイル長(mm)
6.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227