Vita
Vitaの 内装資材
Vitaの カーペット・フロア
Vitaの ラグマット
ウィルトン調カーペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144825
品番
TAN-220GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
しっかりと目が詰まったウィルトン織でお部屋を華やかに演出するカーペット。ヒートセット加工でお手入れも簡単
用途
室内装飾
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
2300×2400
厚さ
8mm
パイル長(mm)
6.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227