Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
立ち座りラクラク座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144904
品番
TAN-100M(GOB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ひじ掛けに体重を乗せることで、立ち上がりやすい座敷イスです。
色
ゴブラン
用途
和室、ラグ上、カーペット上
寸法(mm)
(座面)460×360
耐荷重(kg)
80
折りたたみ寸法(mm)
550×400×355
座面高(cm)
17/21/25
背面(cm)
41×47
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356