Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
立ち座りラクラク座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144920
品番
TAN-100H(GOB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ひじ掛けに体重を乗せることで、立ち上がりやすい座敷イスです。
色
ゴブラン
肘掛
(高さ)390-490
用途
和室、ラグ上、カーペット上
寸法(mm)
(座面)455×380
耐荷重(kg)
80
折りたたみ寸法(mm)
530×480×490
座面高(cm)
27/31/35/39
背面(cm)
42×42
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
330
/
税込
¥
363
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356