Vita
リクライニング回転座椅子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
座面高(cm)
20
20
41-49
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144956
品番
TAN-116L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高級感ある外見の回転座椅子です。
用途
リビング、和室、寝室、書斎
色
ブラック
座面高さ(mm)
200
収納時寸法(mm)
585×580×375
高さ(mm)
(肘まで)320
寸法(mm)
(座面)480×460
耐荷重(kg)
80
背もたれ
450×610mm
座面高(cm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
110
/
税込
¥
121
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1につき
¥
3,696
/
税込
¥
4,066