Vita
Vitaの 椅子
Vitaの 座椅子
リクライニング回転座椅子 フットレスト付きハイタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25144974
品番
TAN-118HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高級感ある外見の回転座椅子です。
色
ブラック
座面高さ(mm)
410〜490
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
:約58.5×73〜114×90〜1070
用途
リビング、和室、寝室、書斎
材質
構造材: スチール 肘部: 曲げ木(ラッカー塗装) 張り地: PVC 中材: ウレタンフォーム、ウレタンチップ、ポリエステル綿
寸法(mm)
(座面)480×460
高さ(mm)
(肘まで)620
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり(450×610mm)
収納時寸法(mm)
585×620×560
座面高(cm)
41-49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098