コンパクトマッサージベッド

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25145008 品番 TAN-843BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

男性でも余裕で使用できる、使いやすさにこだわったマッサージベッドです。

寸法(mm)(ベット面)570×1840、(フェイスサポートクッション)280×280×60、(サイドパット)350×105×40、(アームレスト)405×185×20 ブラウン 種類マッサージベッド 耐荷重(kg)180 機能コンパクト 収納時寸法(mm)600×940×160 マット厚(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
離島数量1につき ¥5,016 / 税込 ¥5,518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
マッサージ
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設のご利用者、職員の福利厚生の一環で購入。
整体師を呼んで肩凝り、腰痛対策などで使ってます。
作りもしっかりしており収納も場所を取らず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする