画像準備中

マットが選べる電動ベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25145044 品番 TAN-226B(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。

用途ベッド ボンネルコイルブラウン 種類電動ベッド 機能リクライニング(電動) 収納時寸法(mm)1010×550×1010 コイル直径:7cm、コイル数:308個 材質(中材)ボンネルコイル・ウレタン マット寸法(mm)900×1970×130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,620 / 税込 ¥5,082
沖縄地方数量1につき ¥8,470 / 税込 ¥9,317
離島数量1につき ¥10,164 / 税込 ¥11,180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする