曜日別特売

高床式高反発電動ベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25145087品番TAN-228
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

体がしずみにくく、起き上がりやすい高反発電動ベッド。
手すり部のみの取り付けのみで組立ラクラク。
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
便利な収納ポケット付きでリモコンや本などを収納する事が出来ます。

用途
ベッド
寸法(mm)(床下)335、(床面高)450種類電動ベッド機能リクライニング(電動)材質(中材)ウレタン・ウレタンチップマットタイプ高反発マット寸法(mm)900×2000×90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,620/税込5,082
沖縄地方数量1につき8,470/税込9,317
離島数量1につき10,164/税込11,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする