Vita
Vitaの 内装資材
Vitaの カーペット・フロア
Vitaの フロアタイル
ウッドカーペット(団地間)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25145130
品番
TAN-894-30DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
敷くだけでフローリング調のお部屋に変身
リアルな木目が美しい。
カッターでカットしてサイズ調整も可能。5cm幅で調節出来ます。
裏面は不織布で傷が付きにくい。
用途
フローリング床材
厚さ(mm)
4
色
ダークブラウン
材質(本体)
メラミン、MDF、不織布
タイプ
3畳
寸法(縦×横)(mm)
2450×1750
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227