超小型生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25145315 品番DSM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

持ち運びが便利で、現場に携行できる
卓上型生物顕微鏡と同等の性能
カバーグラス面を上に設置
あらゆる場所での観察
設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。
湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。
携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。
総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。
また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

仕様レボルバー:3個 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150 総合倍率40×/100×/400× 接眼レンズ10× 対物レンズ4×/10×/40× 鏡筒形式単眼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする