超小型、超軽量の手のひらサイズ
持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる
卓上型金属顕微鏡と同等の性能
部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。
金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。
超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。
レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。
さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。
視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。
USBポートから、光源電源がとれます。
正立型となっており、観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。
卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製