※画像の製品はNSM-40です。

ショップ測定顕微鏡

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 総合倍率20× 注文コード25145358 品番NSM-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は総合倍率など3種類から選べます 他の種類を見る

被写体のキズ、打痕、変色などの検査に
安価で手軽に使用できる
ノギス感覚で簡単に計測
被写体の表面の観察を行なう、安価で手軽に使える顕微鏡です。
工場用計測顕微鏡として、工業界で広く利用されています。
小型軽量で、測微スケールを内蔵していますので、簡易光源により暗い場所でも計測が容易です。
日本製
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

質量(g)600 測定範囲(mm)5 総合倍率20× 寸法(Φ×mm)64×200 最小目盛(mm)5/100 接眼レンズ10× 対物レンズ 鏡筒形式単眼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする