NSM-M ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkouki 25145385 NSM-M ショップ金属顕微鏡(台座A) nihonkouki 25145385

ショップ金属顕微鏡(台座A)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25145385 品番NSM-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

小型軽量で持ち運びが便利
色彩チェックにも使用できる
この手軽さで総合倍率100倍
ダクタイル鋳鉄の表面観察
出先現場、工場等で金属肌等の表面観察が手軽に行える金属顕微鏡です。
同軸落射式照明で、金属表面の状態が鮮明に観察できます。
粉末、粒状、結晶等の観察や、色彩チェック等にもお使いいただけます。
観察平面上に、本顕微鏡を置くことによって、その平面の観察を行ないます。卓上顕微鏡では不可能な大型部品、移動困難な部品の表面観察が可能です。
付属の光源ユニットの電源は、USBポートまたは乾電池からお選びいただけます。
100Vコンセントは必要ありませんので、フィールドでの観察や出張先、海外での使用も電源の心配がなくご使用いただけます。
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

質量(g)700 総合倍率100× 寸法(Φ×mm)62×200 接眼レンズ10× 対物レンズ10× 鏡筒形式単眼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする