本体

NB-HL ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki 25145410 NB-HL ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki 25145410

ブリネル計測顕微鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25145410 品番NB-HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用
接触測定器としても使用可能
倍率は20倍
ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。
また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。
オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。
オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。
日本製

付属品ペンライト 質量(g)425 測定範囲(mm)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50 総合倍率20× 最小目盛(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 鏡筒形式単眼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする