ウェルコムデザイン
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25145769
品番
AT27Q-SB-V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)
200
角度(°)
傾角・仰角:±50、スキュー角:360
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)
分解能(mm)
2次元コード:0.167、バーコード:0.125mm
インターフェース
Bluetooth
読取
確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
使用周囲照度(Lx)
20~10000lux(昼光色蛍光灯)
梱包内容
本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメント
プロファイル
SPP、HID
対応コード
一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite
商品タイプ
ハンディターミナル
読取方式
エリアセンサ
落下耐久(m)
1.8・コンクリート床上に6回