1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。 水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。 水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。 光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。