HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
Engage Go10 BK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用CPU
i3
OS
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
注文コード
25146758
品番
7N5J1PA#ABJ
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
使用CPU・OS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターではドックに載せてPOS業務、売り場では取り外して接客。
モバイル型、固定型、使い方自由自在。
使用CPU
i3
形状
コンバーチブルフラット
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
10インチワイド
OS
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
ストレージ
256GB