CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106 CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106 CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106 CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106 CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106 CZSFL10X30 SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS) 25148106

SFL 10倍30mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25148106 品番CZSFL10X30
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。
ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。
手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。

付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス 仕様薄暮指数:17.3 寸法(mm)瞳孔間距離:54〜74 質量(g)460 径(Φmm)射出瞳:3 倍率10倍 透過率(%)光:90 最短合焦距離1.5m 視野角見掛け:65° 対物レンズ有効径(mm)30 視野100m先:120m 本体高さ(mm)120 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする