曜日別特売
5X20WH APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148115

 

5X20WH APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148115
5X20WH APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148115
5X20WH APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148115
5X20WH APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148115

APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード25148115品番5X20WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
ロングアイレリーフ設計の接眼部にはツイストアップ見口を採用。アイポイントも簡単に変えられ、眼鏡をかけた方でも快適に使用いただけます。
ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!

付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:60~70ホワイト質量(g)162倍率5倍本体寸法(mm)84×45×106コーティングレンズ:フルマルチコート対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)166.2明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15実視界(°)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする