ウルトラビューM コンパクト8倍20mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25148158 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。

付属品ケース、ストラップ 幅(mm)目:58〜70 レッド 質量(g)149 倍率8倍 本体寸法(mm)82×40×102 コーティングレンズ:フルマルチコート 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)20 入数1個 1000m先の視野(m)118.8 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)9 実視界(°)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする