SFU2型 ステンレスユニオン オーリング式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Rc11/4 材質ステンレス(SUS304) 注文コード25149016 品番SFU2-32【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7902,290
この商品は呼び径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る

テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径Rc11/4 最高使用圧力(MPa)1.75 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法L(mm)55.5 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする