用途橋梁、タンク、大型鋼構造物の上塗り
特に光沢保持性を要求される箇所の上塗り
耐薬品性と美観を同時に要求される箇所の上塗り
色J05-85B色(マンセル値)5R8.5/1色区分淡彩タイプ上塗規格JIS K 5659-2008主成分鋼構造物用ポリウレタン樹脂主な用途鋼、橋梁膜厚(μm)エアレス・はけ・ローラー:25希釈剤トアウレタンシンナー#2000塗布方法エアレス、はけ、ローラー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(5℃)・2(23℃)・1(30℃)/指触、16(5℃)・6(23℃)・4(30℃)/硬化使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候、耐久、耐塩水性、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)8H(5℃)・5H(23℃)・3H(30℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)エアレス:140、はけ・ローラー:200適合下塗りダルト#1000中塗E