ダルト#1000 上塗

ダルト#1000 上塗 トウペ

腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。
低温における乾燥性が良い。
耐候性が優れています。

用途
橋梁、タンク、大型鋼構造物の上塗り
特に光沢保持性を要求される箇所の上塗り
耐薬品性と美観を同時に要求される箇所の上塗り
タイプ上塗 規格JIS K 5659-2008 主成分鋼構造物用ポリウレタン樹脂 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)エアレス・はけ・ローラー:25 希釈剤トアウレタンシンナー#2000 塗布方法エアレス、はけ、ローラー 危険等級 乾燥時間(時間)4(5℃)・2(23℃)・1(30℃)/指触、16(5℃)・6(23℃)・4(30℃)/硬化 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:5~10 特性耐薬品、耐水、耐候、耐久、耐塩水性、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)8H(5℃)・5H(23℃)・3H(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)エアレス:140、はけ・ローラー:200 適合下塗りダルト#1000中塗E 内容量1セット(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
605件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25148787 - -
オープン
59,980
65,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148796 JN-95 N9.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148805 JN-93 N9.3 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148814 JN-90 N9 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148823 JN-87 N8.7 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148839 JN-85 N8.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148848 JN-82 N8.2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148857 JN-80 N8 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148866 JN-77 N7.7 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148875 JN-75 N7.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148884 JN-72 N7.2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148893 JN-70 N7 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148909 JN-67 N6.7 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148918 JN-65 N6.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148927 JN-60 N6 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148936 JN-55 N5.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148945 JN-50 N5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148954 JN-45 N4.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148963 JN-40 N4 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148979 J02-80H 2.5R8/4 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148988 J05-60D 5R6/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25148997 J05-90A 5R9/0.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149006 J05-85A 5R8.5/0.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149015 J05-80A 5R8/0.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149024 J05-75A 5R7.5/0.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149033 J05-70A 5R7/0.5 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149049 J05-60B 5R6/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149058 J05-92B 5R9.2/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149067 J05-90B 5R9/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149076 J05-85B 5R8.5/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149085 J05-80B 5R8/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149094 J05-75B 5R7.5/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149103 J05-70B 5R7/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149119 J05-90D 5R9/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149128 J05-80L 5R8/6 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149137 J05-80D 5R8/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149146 J05-70D 5R7/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149155 J07-80H 7.5R8/4 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149164 J07-70F 7.5R7/3 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149173 J09-90D 10R9/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149189 J09-80D 10R8/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149198 J09-70D 10R7/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149207 J09-60D 10R6/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149216 J09-60B 10R6/1 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149225 J09-80F 10R8/3 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149234 J09-70H 10R7/4 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149243 J12-90D 2.5YR9/2 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149259 J12-80F 2.5YR8/3 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149268 J12-80H 2.5YR8/4 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25149277 J12-70L 2.5YR7/6 淡彩
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする