※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体KP04-070〜130 トラスコ品番404-4975 注文コード25151010 品番KP04-320-14【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9002,498
この商品は適合本体・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 面取角度90° 材質ハイス鋼 適合本体KP04-070〜130 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様型式タイプ:K2〜K5内径用 トラスコ品番404-4975 質量(g)23 コーナー数2 刃先すくい角(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする