光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25152315
品番
SUSP-2425A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
対応インチサイズ
24.5〜25.5
厚さ(mm)
2
基材
アクリル
可視光線透過率(%)
70
ブルーライトカット率
35%以上
ブルーライトカット
○