HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の デスクトップPC
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/HDMI
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25152437
品番
76C87PAABJ
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高性能と多機能を融合した汎用的なシンクライアント。
HP Elite t655 Thin Client R2314/8/F64/W21/HDMI。
メモリー容量
8GB
使用CPU
AMD Ryzen Embedded R2314
OS
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
動作周波数(GHz)
2.1-3.5
コア数
4
SSD
64GB
光学ドライブ
なし