本体

KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805 KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805 KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805 KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805 KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805 KMC-89AG95WG ドライボックス AG+ ハクバ写真産業 25152805

ドライボックス AG+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)9.5 注文コード25152805 品番KMC-89AG95WG
参考基準価格(税別)¥5,118 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

カメラやレンズなどの精密機器やキャンプ用品など湿気に弱いものの収納に便利な抗菌仕様のドライボックス。
Ag+銀イオンで抗菌、ボックスの表面で菌が増殖するのを抑制します。
取り外し可能なケースに入れられる付属の乾燥剤と、気密性を高めるパッキンで湿気やほこりから収納物を守ります。定期的に乾燥剤を交換することで長期間使用できます。

付属品乾燥剤 キングドライ(15g×2入) 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン ウォームグレー 質量(g)約850 容量(L)9.5 キャスター無し 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×200×175 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×230×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする