曜日別特売
ICG3-PKC-M iceG 3.0 Y'sGOD 25152945

ICG3-PKC-M iceG 3.0 Y'sGOD 25152945
ICG3-PKC-M iceG 3.0 Y'sGOD 25152945

iceG 3.0

(1件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
サイズM
内容量1個注文コード25152945品番ICG3-PKC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,520

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。
首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。
作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!
冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。
外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!
周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。

用途
暑さ対策用首元冷却リング。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30ピンクサイズMタイプ保冷剤入タイプ内径(Φmm)95外径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25152927
2024-09-02
用途: 屋台出店時
飲食業

太いと冷たい時間が持続するのかと思ったがそうでもなかったので残念。
中に芯が残ってても周りの溶けた部分まで冷たさが伝わらない。
冷たさの持続時間は変わらないし、首が疲れるだけなので、普通サイズの物に買い替えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする