曜日別特売
ICGS4-BUC-M iceG ステルス4 Y'sGOD 25153049

ICGS4-BUC-M iceG ステルス4 Y'sGOD 25153049
ICGS4-BUC-M iceG ステルス4 Y'sGOD 25153049

iceG ステルス4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1個注文コード25153049品番ICGS4-BUC-M
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。
首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。
作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!
冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。
首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!
外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!
周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。

用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)35ブルーサイズMタイプ保冷剤入タイプ内径(Φmm)100外径(Φmm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25153049
2024-08-19
用途: 屋外でのスポーツ観戦
サービス業

肌にあたるところが柔らかい素材のため、首を左右に振っても痛くないところがとてもいい。ただ、冷たさの持続がそれほどでもないと思います。

対象商品 : 25153058
2023-08-10
用途: 炎天下の農作業
農・林・水産業

穏やかな冷感を1時間程度保持しているようだ(使用環境に大きく左右される)。最初の使用感は、首の背中側に一番太い部分が来るようにセットしても、作業中に回転してしまい外れてしまった。2回目からは背中側のタグを襟と一緒にクリップして動かないようにすることで固定できているが、改善の必要がある。
基本的に良い製品と思うので、過酷な環境でも確実に3時間以上キープ出来る製品を期待します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする