曜日別特売
ICGS4R-BKC-L iceG ステルス4 R 黒 セーフティコード付 Y'sGOD 25153094

ICGS4R-BKC-L iceG ステルス4 R 黒 セーフティコード付 Y'sGOD 25153094
ICGS4R-BKC-L iceG ステルス4 R 黒 セーフティコード付 Y'sGOD 25153094

iceG ステルス4 R 黒 セーフティコード付

(2件のレビュー)
サイズL
内容量1個注文コード25153094品番ICGS4R-BKC-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。
首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。
作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!
冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。
首元部分を極太にすることで肌への接地面積を増やし長時間の冷感アップを実現しました!!
外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!
周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
落下防止のセーフティコード付。

用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)40サイズLタイプ保冷剤入タイプ内径(Φmm)105外径(Φmm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25153094
2024-08-04
用途: 農作業
その他業種

ホームセンターの980円と変わらない。騙された感じ。小さい保冷剤をタオルに巻いた方が、余程良い。

対象商品 : 25153094
2023-08-14
用途: 犬の散歩
合同会社シトリン医療・福祉・介護関連業

サイズを間違えてしまい、非常に大きい。外が暑すぎるのか、商品がいまいちなのかわからないが、つけて30分もたたないうちにひんやりしなくなる。高い金額を出すほどのものではなかったと後悔している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする