【ワケあり】 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 25153119 【ワケあり】 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 25153119 【ワケあり】 超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン 興研 25153119

超低発塵クリーンルーム用手袋 ピュアネス ゼロワン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50双×4箱) アズワン品番62-4995-76 注文コード25153119 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥30,9008,998
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ISOクラス1の環境で製造・梱包された世界初のクリーンルーム用手袋(メーカー調べ)。徹底的な低発塵化と製造・梱包環境のスーパークリーン化により実現した、いままでにない低発塵のクリーンルーム用手袋。1双ずつで個装されているので、箱を開封しても最後の1双まで綺麗な状態で保管・使用できます。。左右別型で豊富なサイズ展開なので、フィット感が良く、手先の細かい作業にも適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容1ケース200双入(50双×4箱、1双ずつ個別包装) 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)中指先/掌部:0.20 サイズ(inch)8 アズワン品番62-4995-76 表面仕上げグリップ仕上げ
注意
※ご注文の際にユーザー様情報が必要な商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする