※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ボルト・ナット
フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
ピッチ(mm)
1.75
注文コード
25153277
品番
NR1663-005【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
ピッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PTFE
用途
薬液対策用、組立用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
トラスコ品番
735-4878
質量(g)
25
ピッチ(mm)
1.75
首下長(mm)
30
アズワン品番
61-3538-24
ねじサイズ
M12