本体

SLI-GRD1000 GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナル 25153864 SLI-GRD1000 GOLFレーザー距離計「迷わず君」 サイエルインターナショナル 25153864

GOLFレーザー距離計「迷わず君」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25153864 品番SLI-GRD1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。
実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)

寸法(mm)120×76×42 測定範囲5〜1093yd. 質量(g)187 角度(°)スロープ対応:-20〜20 レンズ径(Φmm)接眼:16 倍率(倍)6 連続使用時間(時間)約20 バッテリー3.7V1000mAh(USB充電) 測定範囲(m)5〜1000 対物レンズ有効径(mm)24 レーザークラスclass1(不可視) レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする