テープのいらない梱包紙 クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード25153907 品番KP008
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。
のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。
ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。
手で破れるため開封も簡単です。

用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。 材質クラフト紙 寸法(mm)250×297 ブラウン 紙厚(mm)0.12
注意
※ 内容物の落下を防ぐため、内容物の周囲を約25mm以上圧着することをおすすめします。〈br〉※ 本製品には印刷できません。〈br〉※圧着させるときれいにはがすことができませんので、ご注意ください。また、一度はがすと再利用できません。〈br〉※ 本製品に耐水性はありません。〈br〉※ 本製品は緩衝材ではありませんので、必要に応じて緩衝材をご使用ください。貴重品や壊れやすいものの梱包には十分ご注意ください。〈br〉※食品に直接触れるような梱包は避けてください。〈br〉※ ゴム製品や塩ビ素材のもの、毛足の長いものを直接梱包しないようご注意ください。〈br〉※ 長期保管には適しておりませんので、梱包した状態のままにしないようご注意ください。〈br〉※ 配送サービスの詳細については、各社にお問い合わせください。〈br〉※ 開封後は半年を目安に使い切ってください。保管環境によりのりの劣化が早まる場合があります。〈br〉※ 本製品の使用における、内容物に傷や破損が生じた場合の責はご容赦いただきます。〈br〉※ 天然ゴムを使用しているため、のり面に触れるとアレルギー反応が出る場合があります。

商品説明動画

「テープのいらない梱包紙」ピタッとペーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする