エスケイジャパン
エスケイジャパンの 冷房用品
エスケイジャパンの 小型扇風機
エスケイジャパンの 縦型扇風機
タワーファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25154117
品番
SKJ-KT36TF(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
シンプルなつまみ操作
便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能
軽量コンパクトタイプ
色
ホワイト
風量調整
3段階、おやすみ
リモコン
有
左右首振
○
切タイマー
最大8時間
リズム風
○
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100