冷風扇(液晶マイコン式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25154144 品番SKJ-KT251R(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

押しやすいマイコン式ボタン
全ての操作が出来るフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
いつも爽やか、洗えるフィルター採用
上下手動、左右自動ルーバー付き
移動もらくらくキャスター付き
冷却タンク(1個)付き
水が腐りにくい循環式
組み立て不要

質量(kg)5.5 消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785 機能風量調節、OFFタイマー、リモコン付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする