WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5〜13mm) 5段階変速付 GTB-13G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25154510 品番GTB-13G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
付属品バイス 幅(mm)180 質量(kg)約17.75 高さ(mm)580 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)340/360 テーブル寸法(mm)160×160 電源コード(m)2 テーブルタイプ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740 アズワン品番64-3677-05 最大送り(mm)幅:50 ドリルチャック径(mm)1.5〜13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする