未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
ポールバンド金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合ボックス
PVP-1507F、PVP-2010F、PVR-EV2F、FVP-1510F
注文コード
25154528
品番
POB-2FT
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合ボックス
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
許容静荷重(N[kgf])
ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、
ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、
鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
バンド幅(mm)
20mm迄
適合パイプ径(Φmm)
80〜200
適合ボックス
PVP-1507F、PVP-2010F、PVR-EV2F、FVP-1510F
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください