トウペ
トウペの 塗料うすめ液/処理剤
トウペの うすめ液
トウペの その他塗料うすめ液
トアエポキシシンナー#1000
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
25155044
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
タイプ
低温用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。