HOME&CAR 3WAY コードレスファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25161878 品番SF-DF28BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。
コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。
3段階風量調節、180度角度調節
コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。
用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属

用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする