デスクファン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード25161957 品番SF-DF18WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。
前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。
省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ
【YT-DF25】USBケーブル:Type-C

用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m) 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)273 消費電力(W)(最小)1、(最大)3 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 風量3段階(弱・中・強) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×3×19 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25161957 SF-DF18WT 15772788 YT-DF25IV デスクファン TOPLAND デスクファン TOPLAND 1台 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
職場のデスクで使用しています。
株式会社アスリート 様 (不動産業)

空調が集中管理されていて時間帯によっては部屋が暑いために購入いたしました。場所を取ると困るので小さいものを探していたのですが、まさに求めていたサイズそのものでした。風速三段階切り替え、底面にマグネットがついているので袖机につけたり、大変便利でこの価格。追加買いする予定です。

対象商品:
21465415
2024-08-29
用途:
デスク上の扇風機
卸売・小売業

音が静かで風量も充分あります。3段階出来るのも良い。スイッチのON/OFF時に親指と人差し指で挟む感じになるのでスイッチの位置が右上だと良いと個人的には思います。

対象商品:
21465415
2024-07-04
用途:
事務所内で

エアコンの冷気を循環させるために購入しました。思った以上にコンパクトで音も静かなので置き場所を選びません。追加購入決定です。

対象商品:
25161957
2023-07-22
用途:
現場j事務作業時
製造業

コンパクトなのに風量もありマグネット式でもあるので
自由に使いやすいです。

対象商品:
25161957
2023-07-15
用途:
現場作業時
製造業

マグネットが強力で持ち運べて便利です。風が遠くまで届くのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする