曜日別特売
TR-LEB002-WH 充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162867

 

TR-LEB002-WH 充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162867
TR-LEB002-WH 充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162867

充電式LEDバーライト 調光調色機能付き

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25162867品番TR-LEB002-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です。
スイッチを押す毎に色が変わります。

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40ホワイト質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
注意
※屋外での使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする