充電式LEDバーライト 調光調色機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25162876 品番TR-LEB002-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です。
スイッチを押す毎に色が変わります。

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品充電用USBケーブル 寸法(mm)320×35×40 グリーン 質量(g)150 バッテリー容量(mAh)2000 光束(Lm)170 使用場所屋内 マグネット インターフェイスMicro USB Type-B 表示色・階調白色→暖色→ミックス 防水性非対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)3〜42 調光範囲無段階
注意
※屋外での使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする