※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタオートスイッチ品番M9P注文コード25163582品番MXS8-50AS-M9PL
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など178種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。