昭和商会
昭和商会の 幕・旗
昭和商会の 垂れ幕
メッシュ横断幕「熱中症を防ごう」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25163908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
風通しの良い高所への設置に最適な通気性の良いメッシュタイプの横幕。
材質
メッシュターポリン
寸法(mm)
3600×900
文字内容
熱中症を防ごう
取付方式
ハトメ
ハトメ数
20個
ハトメピッチ(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません