本体

KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917 KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917 KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917 KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917 KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917 KDR-108 手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 25163917

手回し充電ラジオライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25163917 品番KDR-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。
上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。
USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。
夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。
防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。

付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g)270 電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95 機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LEDスポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW)約150 端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電池、充電用ケーブルの付属はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする